福井クラフト
浅渕丸盆 黒内朱漆塗 木
材質
木製品
色(柄)
黒内朱漆塗
サイズ
尺2
直径(Φmm)
357
高さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23133696
16914720
¥
24,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください