福井クラフト
長手 ストロング 敷マット ベージュ格子 PVC
材質
塩化ビニール
色(柄)
ベージュ格子
サイズ
尺4.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
435×305
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23133766
50309320
尺4.5
435×305
60
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください