福井クラフト
長手マット よもぎ格子 PVC
材質
塩化ビニール
色(柄)
よもぎ格子
サイズ
尺3
寸法(幅W×奥行D)(mm)
390×265
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23133942
50309650
尺3
390×265
60
¥
1,950
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください