半月マット ブラック格子 PVC

半月マット ブラック格子 PVC - 福井クラフト半月マット ブラック格子 PVC - 福井クラフト
材質塩化ビニール色(柄)ブラック格子耐熱温度(℃)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2313406450310015尺2360×31560
2,150
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
2313407350310210尺3396×34560
2,550
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする