福井クラフト
半月マット よもぎ格子 PVC
材質
塩化ビニール
色(柄)
よもぎ格子
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23134143
50310055
尺2
360×315
60
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23134152
50310250
尺3
396×345
60
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください