やすらぎ小判盆 朱渕黒SL

やすらぎ小判盆 朱渕黒SL - 福井クラフトやすらぎ小判盆 朱渕黒SL - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)朱渕黒表面処理ノンスリップ加工内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2313454550307380尺3365×263
3,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
2313455450307390尺4390×292
4,200
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする