福井クラフト
はつり亀甲汁椀 黒内朱 A
(1件のレビュー)
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
330
質量(g)
63
色(柄)
黒内朱
直径×高さ(mm)
106×67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23135866
31001520
¥
900
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください