福井クラフト
刷毛目汁椀 ぼかし A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
3.6寸
容量(mL)
360
質量(g)
68
直径×高さ(mm)
107×71
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23135945
12022990
黒ぼかし
¥
1,200
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23135936
12022980
朱ぼかし
¥
850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください