曜日別特売

耐熱 流泉汁椀 黒内朱 TA

耐熱 流泉汁椀 黒内朱 TA - 福井クラフト

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂容量(mL)390質量(g)90色(柄)黒内朱直径×高さ(mm)111×71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2313609431001140
1,000
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする