福井クラフト
耐熱 流泉汁椀 根来研ぎ出し内黒 TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
390
質量(g)
90
色(柄)
根来研ぎ出し内黒
直径×高さ(mm)
111×71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23136103
31001160
¥
1,300
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください