120 木製布袋汁椀 摺り漆 木

120 木製布袋汁椀 摺り漆 木 - 福井クラフト
(1件のレビュー)
食器の種類和食器材質木製品容量(mL)360色(柄)摺り漆直径×高さ(mm)117×67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2313615533603360
1,650
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23136155
2017-05-20
用途: 日用品
製造業

4個購入しました。ABSなどの樹脂ではなく木でできているのは説明欄にある通りです。個体の色の違いはほぼ無かったです。表面はややザラついていますが、許容範囲内です。シールや包装が全く付いて無かったため不明ですが、値段的におそらく中国製だと思われます。メーカーのHPにも載っていません。ですが、千円程でこの大きさの木製椀が買えるのは他ではあまり見かけません。
普段使う分には十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする