福井クラフト
耐熱 トッティーリップル椀 研出し曙内黒 TA
洗浄機使用OK!
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
265
質量(g)
67
色(柄)
研出し曙内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
140×111×58
食器の種類
和食器
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23136225
31001360
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください