Richell(リッチェル)
PP 子供食器 スヌーピー トライ シリアルボウル
指がかかりやすい形状。
水に沈むのでつけおき洗いOK。
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:○、対応熱源:×、電磁調理器:×
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
395
電源
×
温度(℃)
140/-20
外寸法(mm)
外径:145、高さ:47
電子レンジ
○
食器洗浄機
×
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04848677
-
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください