福井クラフト
竹型椀(小) 若竹内朱 TA
洗浄機使用OK!
スタッキングOK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
102
質量(g)
102(67)
色(柄)
若竹内朱
直径×高さ(mm)
103×93(68)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23136268
31000320
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください