福井クラフト
トッティーダイヤカップ 根来内黒 TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
215
質量(g)
75(54)
色(柄)
根来内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
106×80×96(65)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23136435
31001460
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください