福井クラフト
超耐熱グリッピー椀 黒内朱 TA
温風保管庫対応
食器洗浄機対応
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
300
質量(g)
109(84)
色(柄)
黒内朱
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
137×101×85(70)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23136478
31001270
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください