福井クラフト
トッティー渦型汁椀 総溜 TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
225
質量(g)
88
色(柄)
総溜
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
139×104×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23136548
31001180
¥
2,550
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください