福井クラフト
菊型小吸物椀 吟朱 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
容量(mL)
205
質量(g)
71(51)
色(柄)
吟朱
直径×高さ(mm)
77×98(73)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23136618
12023280
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください