福井クラフト
線引き箸洗椀(小) 溜 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
220
質量(g)
67(52)
色(柄)
溜
直径×高さ(mm)
77×97(78)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23136672
32142020
¥
1,600
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください