福井クラフト
糸巻小吸椀 黒金ひも M
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
容量(mL)
150
質量(g)
110(79)
色(柄)
黒金ひも
直径×高さ(mm)
72×85(71)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23136688
34010010
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください