福井クラフト
水仙小吸椀 虹霞 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
容量(mL)
200
質量(g)
96(73)
色(柄)
虹霞
直径×高さ(mm)
80×93(82)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23136715
12023420
¥
4,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください