福井クラフト
耐A なす小吸椀 蓋金親茄子紺ぼかし内黒 TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
160
質量(g)
85(63)
色(柄)
蓋金親茄子紺ぼかし内黒
直径×高さ(mm)
73×100(66×71)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23136812
31001330
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください