福井クラフト
ミニ亀甲小吸椀 黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
3寸
容量(mL)
230
質量(g)
93(60)
色(柄)
黒
直径×高さ(mm)
90×93(66)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23136855
31001690
¥
1,000
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください