福井クラフト
亀甲小吸椀 黒天朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
295
質量(g)
89(60)
色(柄)
黒天朱
直径×高さ(mm)
97×99(70)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23136898
35010010
¥
950
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください