曜日別特売

耐熱 ニュー亀甲小吸椀 黒 TA

耐熱 ニュー亀甲小吸椀 黒 TA - 福井クラフト

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂容量(mL)285質量(g)90(62)色(柄)直径×高さ(mm)97×93(67)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2313691612034020
1,100
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする