福井クラフト
天竜寺小吸椀 溜 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
230
質量(g)
87(54)
色(柄)
溜
直径×高さ(mm)
93×90(65)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23136968
35060120
¥
1,250
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください