福井クラフト
千筋クイーン椀(小)蓋親セット 銀透/総黒 TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
300
質量(g)
83(60)
色(柄)
銀透/総黒
直径×高さ(mm)
109×75(62)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23137153
32000500
¥
2,350
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください