曜日別特売

ゆり小吸椀 銀透き TA

ゆり小吸椀 銀透き TA - 福井クラフト

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂サイズ3寸容量(mL)230質量(g)93(72)色(柄)銀透き直径×高さ(mm)89×90(67)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2313727515158200
3,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする