福井クラフト
段付小吸椀 幸輪 M
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
容量(mL)
260
質量(g)
137(98)
色(柄)
幸輪
直径×高さ(mm)
100×80(61)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23137433
12023670
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください