福井クラフト
室町小吸椀 金錦短冊 TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
種別
室町
容量(mL)
310
質量(g)
99(77)
色(柄)
金錦短冊
直径×高さ(mm)
97×91(67)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23138072
12024055
¥
3,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください