福井クラフト
都羽反小吸椀 銀朱ぼかし TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
種別
都羽
容量(mL)
300
質量(g)
106(82)
色(柄)
銀朱ぼかし
直径×高さ(mm)
100×96(68)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23138185
12024110
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください