福井クラフト
積楽無地椀 メロンライン A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
300
質量(g)
110(78)
色(柄)
メロンライン
直径×高さ(mm)
103×102(74)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23138273
12017150
¥
2,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください