福井クラフト
つぼみ椀(大) 木目/黒刷毛目 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
容量(mL)
410
質量(g)
160(115)
色(柄)
木目/黒刷毛目
直径×高さ(mm)
109×93(72)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23138885
12023960
¥
3,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください