福井クラフト
お好み椀 黒茶天金 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
4.2寸
容量(mL)
430
質量(g)
130(80)
色(柄)
黒茶天金
直径×高さ(mm)
125×86(58)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23140967
12025340
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください