福井クラフト
千筋ケヤキ吸物椀 黒天朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
4寸
容量(mL)
410
質量(g)
120(75)
色(柄)
黒天朱
直径×高さ(mm)
118×98(67)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23141003
32015620
¥
1,450
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください