福井クラフト
詩季吸物椀 溜 日月 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
容量(mL)
360
質量(g)
140(90)
色(柄)
溜 日月
直径×高さ(mm)
110×94(68)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23141055
35000350
¥
5,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください