福井クラフト
詩季雑煮椀 溜 日月 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
容量(mL)
480
質量(g)
180(110)
色(柄)
溜 日月
直径×高さ(mm)
121×92(63)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23141064
35000360
¥
5,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください