福井クラフト
雑煮椀 朱内黒飛鶴 TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
4.2寸
容量(mL)
500
質量(g)
190(125)
色(柄)
朱内黒飛鶴
直径×高さ(mm)
127×114(83)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23141143
33500500
¥
5,150
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください