福井クラフト
雑煮椀 黒扇面 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
正4.5寸
容量(mL)
520
質量(g)
180(110)
色(柄)
黒扇面
直径×高さ(mm)
136×95(65)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23141396
36501360
¥
5,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください