福井クラフト
富士型煮物椀 アクアイエロー 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
5寸
容量(mL)
400
質量(g)
160(90)
色(柄)
アクアイエロー
直径×高さ(mm)
146×83(55)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23141536
12025410
¥
5,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください