福井クラフト
やすらぎミニ丼 朱ツバ黒内黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
朱ツバ黒内黒
容量(mL)
550
直径(Φmm)
147
高さ(mm)
90(67)
質量(g)
220(120)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23141606
41000040
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください