福井クラフト
やすらぎミニ丼 溜はじき刷毛目内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
溜はじき刷毛目内朱
容量(mL)
550
直径(Φmm)
147
高さ(mm)
90(67)
質量(g)
220(120)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23141633
41000060
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください