福井クラフト
笠富士煮物椀 総朱 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
5.3寸
容量(mL)
450
質量(g)
195(127)
色(柄)
総朱
直径×高さ(mm)
161×80(53)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23141773
31000050
¥
3,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください