福井クラフト
高台小槌椀 黒内朱 M
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
サイズ
6寸
容量(mL)
310
質量(g)
340(202)
色(柄)
黒内朱
直径×高さ(mm)
188×122(88)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23141843
38020150
¥
5,950
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください