福井クラフト
小槌煮物椀 溜 TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
5.5寸
容量(mL)
560
質量(g)
197(118)
色(柄)
溜
直径×高さ(mm)
166×99(68)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23141983
33601410
¥
3,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください