福井クラフト
小槌椀 朱ひょうたん TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
6寸
容量(mL)
780
質量(g)
235(143)
色(柄)
朱ひょうたん
直径×高さ(mm)
184×102(71)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142026
33100655
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください