曜日別特売

高野椀 正法寺内朱 A

高野椀 正法寺内朱 A - 福井クラフト高野椀 正法寺内朱 A - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS樹脂色(柄)正法寺内朱内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
質量(g)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23142105380200305.5寸650262(149)165×93(63)
3,900
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
23142114380201306寸810271(160)178×98(66)
3,950
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする