福井クラフト
高野椀 梨地内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
梨地内朱
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
質量(g)
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142123
38020010
5.5寸
650
262(149)
165×93(63)
¥
2,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23142132
38020110
6寸
810
271(160)
178×98(66)
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください