福井クラフト
やすらぎ木目丼 栃内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
栃内朱
サイズ
6寸
容量(mL)
830
直径(Φmm)
175
高さ(mm)
101
質量(g)
323(180)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142245
45014180
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください