福井クラフト
やすらぎ椀 朱内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5.5寸
容量(mL)
760
質量(g)
337(173)
色(柄)
朱内朱
直径×高さ(mm)
175×105(164×71)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142254
12033630
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください